長谷伸
ポケッティプロ 仮枠ハンマー
ポケットサイズでコンパクト。
持ち運びに便利。
刈枠作業等に。
用途
釘打ちや釘抜き作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
385
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
炭素鋼S45C
主な用途
釘打ち・釘抜き
材質(ハンドル)
特殊成型樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140898
HA-128
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください