曜日別特売

カインドリコ 八角玄能

カインドリコ 八角玄能 - 道具工房カインドリコ 八角玄能 - 道具工房

頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。
また、頭部側面も平面になっているので、打撃面として使用できます。
滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。

用途釘打ち作業に。全長(mm)255質量(g)315呼び頭部:225g主な用途釘打ち作業内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65140943-
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする