道具工房
カインドリコ 先切槌
頭部の尖った先端は、釘の締めにご使用ください。
滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途
釘打ち、釘抜き作業に。
全長(mm)
255
質量(g)
250
呼び寸法(mm)
頭部:21
主な用途
釘打ち、釘抜き作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140959
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください