木柄仮枠ハンマー 止付

木柄仮枠ハンマー 止付 - 職人一徹木柄仮枠ハンマー 止付 - 職人一徹

手で握る部分にレーザーで焼いて滑り止めを付け、さらに柄尻に滑り抜けを防ぐ帯を巻いております。
緩み防止の楔(クサビ)は2ケ打ち込んでありますが、予備として1ケ付属しております。

用途仮枠作業に。材質(柄部)樫材材質(頭)鍛造用特殊鋼主な用途仮枠作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65140977-600615
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
65140968-450537
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする