曜日別特売

ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無

ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無 - 藤元ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無 - 藤元ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無 - 藤元ブロンズ仕上げ仮枠ハンマー 止無 - 藤元

頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。
打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。

用途仮枠作業に。全長(mm)450質量(g)540呼び寸法(mm)頭部:24主な用途仮枠作業内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65140986-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする