曜日別特売

ステン仮枠ハンマー 止付 頭

ステン仮枠ハンマー 止付 頭 - 藤元ステン仮枠ハンマー 止付 頭 - 藤元

建設工事・仮枠作業に使われるステンレス製の仮枠鎚です。
打撃面にすべり止めのスジが入っているので釘頭をしっかり捉えます。
柄は別売りで長さの好みでお買い求めください。

用途仮枠作業に。材質ステンレス全長(mm)145質量(g)260呼び寸法主な用途仮枠作業内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65140995-
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする