藤元
ブロンズ仮枠ハンマー 止付 頭
建設工事・仮枠作業に使われるブロンズ仕上げの仮枠鎚です。
打撃面にすべり止めのスジが入っているので釘頭をしっかり捉えます。
柄は別売りで長さの好みでお買い求めください。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
145
質量(g)
300
呼び寸法
小
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141004
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください