藤元
本職用 ステンレス仮枠ハンマー 止付
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。
打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
600
質量(g)
600
呼び寸法
頭部:小(約24mm)
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
ステンレス
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141013
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください