藤元
本職用 ブロンズ仮枠ハンマー 止付
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。
打撃面は、滑り止め用の筋は入っておりません。対象物にキズを付けにくい。
深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
510
呼び寸法
頭部:小(約24mm)
材質(柄部)
樫材
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141029
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください