METAL RIKO
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー 止付
頭部は横打ち面付き。
滑りにくいノンスリップグリップ
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
395
質量(g)
678
呼び寸法
頭部:中
仕上
頭部:パーカー
材質(頭)
S50C
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141038
HA-11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください