近與
別上接木小刀 籐巻
鋭い切れ味で、枝木を傷めません。
籐巻で握りやすい。
用途
接ぎ木作業に。
全長(mm)
205
質量(g)
60
刃幅(mm)
約24
刃先形状
直刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141144
31313
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください