プラ柄貫通ステン皮スキ

プラ柄貫通ステン皮スキ - イノウエプラ柄貫通ステン皮スキ - イノウエ

貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。

用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。全長(mm)約180質量(g)74刃幅(mm)60刃先形状Y型斜材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141853L-201
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする