イノウエ
プラ柄貫通ステン皮スキ
貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途
ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
刃先形状
直型
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141887
L-204
約185
76
42
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
65141896
L-205
約185
71
36
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
65141905
L-207
約205
53
9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください