CRAB TOOL
極薄スパナ
机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。
従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
用途
ナットの締め付けに。
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
適合サイズ(mm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142343
GS22x23
4.2
206
120
22、23
M14
¥
2,060
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
65142359
GS19x21
4
191
100
19、21
M12、M14
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
65142368
GS14x17
4
147
60
14、17
M10、M12
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
65142377
GS11x13
3.2
136
35
11、13
M7、M8
¥
910
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
65142386
GS10x12
3.2
125
30
10、12
M6、M8
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
65142395
GS8x9
3.2
116
20
8、9
M5
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください