スリーピークス
強力ニッパ (成形グリップ)
JIS規格の定番品。
耐久性が高いプラスチックグリップ採用。
針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途
各種線材等の切断に。
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
プラスチック
硬度HRC(刃部)
56~64
切断能力(mm
2
)
より線:2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) VVF線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142553
NP-125P
125
100
1.5
2.6
-
¥
3,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
65142569
NP-150P
150
170
1.9
3.2
2芯:1.6
¥
3,270
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください