曜日別特売

強力ニッパ (穴付・成形グリップ)

強力ニッパ (穴付・成形グリップ) - スリーピークス強力ニッパ (穴付・成形グリップ) - スリーピークス

JIS規格の定番品。
より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。
耐久性が高いプラスチックグリップ採用。
針金・アルミ線・プラスチック切断可能。

用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142578NP-125PH1001251.52.6
3,440
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
65142587NP-150PH1701501.93.2
3,560
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする