スリーピークス
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)
JIS規格の定番品。
連続作業が楽なコイルバネ使用。
耐久性が高いプラスチックグリップ採用。
針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途
各種線材等の切断に。
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
プラスチック
硬度HRC(刃部)
56~64
切断能力(mm
2
)
より線:2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142596
NP-125P-S
100
125
1.5
2.6
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
65142605
NP-150P-S
170
150
1.9
3.2
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください