曜日別特売

結束バンド2WAYニッパ

結束バンド2WAYニッパ - スリーピークス

1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。
刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。
切断物に合わせた刃を使い分けが可能。
「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。
「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。

用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)150質量(g)120切断能力薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142675KB-150S
5,410
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする