大五郎
仮枠槌の柄
丈夫な樫材を使用。
用途
仮枠槌用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:16×29
全長(mm)
390
質量(g)
196
材質(柄部)
樫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142885
11825
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください