コンビネーションプライヤ

コンビネーションプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。
釘や針金などが切れるカッター付き。
パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
口開き2段階調節。

用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)245材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)337呼び寸法(mm)250表面処理ニッケルクロームメッキ切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2内容量1個
注意
※ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143409PL-250F
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65143409PL-250F07578496PL-250PL-250F コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 07578496コンビネーションプライヤ ローレットタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする