溝付き ウォーターポンププライヤ

溝付き ウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー!!
口開きが11段階調節

用途配管作業等に。全長(mm)410材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)1082呼び寸法(mm)400表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)110材質(柄部)ビニールグリップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143418GR-400F
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする