IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
サイドニッパ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!
細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
用途
ホビー作業に。
全長(mm)
118
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
115
切断能力(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143436
SN-115
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください