坂爪製作所(sakazume)
PEスクレーパー
耐薬品・耐油性に優れ、水に浮きます。
用途
寄せる・混ぜる・塗る作業に。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
97
質量(g)
24
硬さ
やわらかめ
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143533
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください