ナカヤ
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺1寸
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-300用替刃
用途
木材の切断に。
全長(mm)
330
質量(g)
187
刃渡り(mm)
300
目数
寸10枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143637
KR-300
¥
6,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください