ナカヤ
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 9寸
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-240用替刃
用途
木材の切断に。
全長(mm)
270
質量(g)
107
刃渡り(mm)
240
目数
寸20枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143716
KR-240
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください