曜日別特売

替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体

替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 - ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 - ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 - ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 - ナカヤ

アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。
替刃式

用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)417質量(g)127板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143725-
3,980
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする