曜日別特売

替刃式鋸 快速切鋸 本体

替刃式鋸 快速切鋸 本体 - ナカヤ替刃式鋸 快速切鋸 本体 - ナカヤ

縦・横・斜めの切断が出来ます。
特に新建材に対し優れた切れ味を発揮します。
最高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
最新式目立て機によって摺り込まれた鋸刃は損傷が少なく、また切断面が美しくカエリが少なくなりました。

用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)204板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143743K-240C
4,360
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする