曜日別特売

替刃式鋸 快速切鋸 替刃

替刃式鋸 快速切鋸 替刃 - ナカヤ替刃式鋸 快速切鋸 替刃 - ナカヤ

中屋替刃式鋸K-240C用替刃。

用途木材の切断に。全長(mm)335質量(g)43板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65143759K-240C2400.3
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする