ナカヤ
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
310
質量(g)
62
板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
270
目数
寸10枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143813
EX-270
¥1,940
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください