ナカヤ
替刃式鋸 名工 替刃 尺0寸
(1件のレビュー)
中屋替刃式鋸 名工 M-300用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
320
質量(g)
110
板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
300
目数
寸13枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143838
M-300
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください