ナカヤ
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 9寸
中屋 ワンダーソー W-240用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
335
質量(g)
74
板厚(mm)
0.5
刃先
インパルス焼入
刃渡り(mm)
240
目数
寸18枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65143996
W-240
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください