ナカヤ
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 8寸
中屋 ワンダーソー W-220用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
315
質量(g)
70
板厚(mm)
0.4
刃先
インパルス焼入
刃渡り(mm)
220
目数
寸23枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144014
W-220
¥
2,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください