ナカヤ
替刃式鋸 ダイハード300 替刃
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-300用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
355
質量(g)
94
板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
300
目数
寸13枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144039
DH-300
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください