曜日別特売

替刃式鋸 ダイハード265 替刃

替刃式鋸 ダイハード265 替刃 - ナカヤ
(1件のレビュー)

中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。

用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)69板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144057DH-2652650.6
760
759
835(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65144057
2025-02-02
用途: 木工作業 棚板の切断 植木の切断 その他色々に使用
KENROAD建設業・工事業

以前から使用し 信用していので安心して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする