ナカヤ
替刃式鋸 ダイハード250 替刃
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
205
質量(g)
53
板厚(mm)
0.5
刃渡り(mm)
250
目数
寸22枚目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144075
DH-250
250
0.5
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください