ステンレス切り出しナイフ

ステンレス切り出しナイフ - SUN UPステンレス切り出しナイフ - SUN UP
(1件のレビュー)

木工細工・竹細工に。
鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。
線彫や切彫作業に。

用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514446813225
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65144468
2024-09-17
用途: ナイロンや布の薄生地切断

市販のカッターナイフは薄い生地が思うように切れにくく困っていました。このナイフは切れ味が良く作業がたいへん楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする