DIA-T ハンマータッカー

DIA-T ハンマータッカー - 高芝ギムネ製作所DIA-T ハンマータッカー - 高芝ギムネ製作所DIA-T ハンマータッカー - 高芝ギムネ製作所DIA-T ハンマータッカー - 高芝ギムネ製作所DIA-T ハンマータッカー - 高芝ギムネ製作所DIA-T ハンマータッカー - 高芝ギムネ製作所

建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。
金槌の要領で叩くだけ。
強靭設計のプロ仕様。

用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)280質量(g)422アズワン品番64-9645-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144696No.1131
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする