バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体

バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体 - バクマ工業バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体 - バクマ工業バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体 - バクマ工業

一般木材・精密横挽き用(8寸目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
耐久性に優れ、まっすぐに切れる。
刃の取り換えワンタッチ。
衝撃焼き入れ

用途一般木材の切断に。切り幅(mm)0.65全長(mm)590質量(g)155板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144705-250
2,140
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする