バクマ工業
バクマソー 替刃式鋸 本体
太物一般木材・横挽き用(尺目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
耐久性に優れ、まっすぐに切れる。
刃の取り換えワンタッチ
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
660
質量(g)
210
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
刃渡り(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144739
-
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください