バクマ工業
IBF 折込鋸 Fit 本体
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
角度2段切替式で角度調整可能。
ゴムハンドルで滑り難い
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断や木枝の剪定に。
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144793
-
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください