バクマ工業
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃
バクマ プラノコWONDER300用替刃。
用途
塩ビやプラスチックの切断に。
切り幅(mm)
0.95
ピッチ(mm)
1.5
表面処理
無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)
0.65
刃渡り(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
板厚(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144845
PNW300-K
300
0.65
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください