曜日別特売

りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃

りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 - バクマ工業

バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。

用途りんご・その他の果樹剪定に。切り幅(mm)1.0±0.05ピッチ(mm)2.4材質SK-5表面処理無電解ニッケルメッキ全長(mm)300質量(g)33板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
板厚(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65145064-2700.62.4
1,050
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする