バクマ工業
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体
衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。
「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。
ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途
りんご・その他の果樹剪定に。
材質
SK-5
全長(mm)
480
質量(g)
285
ピッチ(mm)
2.4
表面処理
無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.0±0.05
刃渡り(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145073
-
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください