曜日別特売

電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用

電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用 - ナイス電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用 - ナイス電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用 - ナイス

Pコン鏝 2分5厘、3分共用。
インパクトドライバー対応。

用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:24全長(mm)74直径(Φmm)40質量(g)71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65145536#974
4,560
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする