ナイス
電動レンチ Pコン鏝 4分用
Pコン鏝 4分用。
インパクトドライバー対応。
用途
電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:35
全長(mm)
74
直径(Φmm)
50
質量(g)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145545
#977
¥
6,380
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください