曜日別特売

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付)

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付) - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付) - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付) - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付) - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 3方向(ホール付) - ADF
(1件のレビュー)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。
プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013ブラックタイプ16mmフレーム用内容量1個
注意
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65147243A-3W-H
340
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65147243
2021-07-15
用途: 電子機器の一部
エヌティーエム技術士事務所サービス業

チャッチ過ぎました。使い物になりません。他の物を探した方がベターです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする