曜日別特売

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター - ADF

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(キャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂ブラックタイプ16mmフレーム用内容量1個
注意
※仕様や耐荷重のご確認をお願いいたします。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65147295C-M6
220
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする