曜日別特売

固定フレーム ハイスブレード

固定フレーム ハイスブレード - E-Value

ハイス鋼製ブレードを装着しています。
24山で6~25mmの材料の切断に最適です。
替刃は市販の250mmサイズを使用しています。
蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。

用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65151285EHF-250H
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする