曜日別特売

Dサヤ付鋸120引廻用 替刃

Dサヤ付鋸120引廻用 替刃 - SK11

DEVICE引回し鋸用の替刃です。
石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。

用途DEVICE引回し鋸用替刃。刃数寸12枚目表面処理クリア塗装仕上げ板厚(mm)0.9材質(刃)SK-5内容量1枚
注意
※使用上の注意を確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65151389DVC-SYB120H
オープン
698
768(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする