赤長(アカカネチョウ)
プラスチック先丸鏝 広巾
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。
広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途
壁材の塗りつけ。
材質
コテ板:プラスチック、柄:木
タイプ
広幅
サイズ(mm)
240
内容量
1本
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65151398
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください